{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Valises en plastique | |
| Couleur | noir; argent | |
| Exécution | avec coude | |
| Nombre d’outils | 9 | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans creux | tête sphérique | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Kit/assortiment | oui | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux |
| Référence article | 56041500 | |
| EAN / GTIN | 4022668415008 | |
| Réf. fabricant | 56041500 | |
| Article hors catalogue | L60010 6718 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |