HP ADCR 220704PDFR-P IC28 Plăcuţe cu față de atac foarte pozitivă, lustruită, pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5603755
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5603755
EAN / GTIN 7291075174595
Număr producător 5603755
L-Număr L23910 242

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu față de atac foarte pozitivă, lustruită, pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 27.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2