Set de numere de impact Versal-H.5mm

Cod articol.: 56036805
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Poanson manual de perforare

Identificare și clasificare

Cod articol 56036805
EAN / GTIN 4022668368052
Număr producător 56036805
L-Număr L60010 6822
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Pentru piese de prelucrat cu o rezistență de 600 - 800 N / mm²
  • Duritate de gravură 58 - 60 HRc, font în conformitate cu DIN 1451; 0 – 9
  • Cu marcarea arborelui, gravat la mașină

Caracteristică:

  • Înălțime versală mm: 5 mm
  • Înălțime mm (h): 35 mm
  • Cod: 36805
  • Greutate: 285g
  • Lățime mm (b): 35 mm