{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet razníků | 10 ks | |
| Druh produktu | Razidla | |
| Znaky | 0 – 9 | |
| Výška písma | 5 mm | |
| Šířka typu razníku | 35 mm | |
| Výška typu razítka | 35 mm | |
| Pevnost materiálu ražby povrchu max. | 800 N/mm2 | |
| Hmotnost celkem | 285 g |
| Katalogové číslo | 56036805 | |
| EAN / GTIN | 4022668368052 | |
| Číslo výrobce | 56036805 | |
| L-číslo | L60010 6822 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |