Set de rezerve pentru marker cu gaură adâncă 4xgrafit, 2xroșu, 2xygalben

Cod articol.: 56036646
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr 8 buc.
Culoarea scrisului galben; gri; roşu
Materiale de scris grafit
Recomandat pentru material hârtie; lemn; metal; piatră; plastic; sticlă
Caracteristici Non-permanent; Rezistent la ștergere
Greutate 30 g
Cuprins Set
Tip produs Vârfuri

Identificare și clasificare

Cod articol 56036646
EAN / GTIN 4022668012931
Număr producător 56036646
L-Număr L60010 7243
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Set de 8 creioane colorate. Marchează și scrie pe toate suprafețele materiale, chiar și pe suprafețe prăfuite, rugoase, uleioase, umede și întunecate. Poate fi șters de pe suprafețele netede cu o cârpă umedă.

Caracteristică:

  • Culoarea: 4xGraphit, 2xRot, 2xGelb
  • Greutate: 30g