Puncțiune Henckelli, 45 mm

Cod articol: 56035245
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56035245
EAN / GTIN 4022668352457
Număr producător 56035245
L-Număr L60010 6999

Descriere

Descriere:

  • Pentru perforarea sau realizarea garniturilor și a inelelor de etanșare
  • Formă solidă, forjată, țeavă (partea de tăiere) goală
  • Ușor conic pe interior pentru a îndepărta decupajele
  • Conform din 7200 A..

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 45 mm
  • Lungime [mm): 205 mm
  • Greutate: 919 g