Henkellocheisen D.2mm L.100mm

Cod articol.: 56035202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Pentru diametrele orificiilor 2 mm
Tip produs Preducea din oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 56035202
EAN / GTIN 4022668352020
Număr producător 56035202
L-Număr L60010 6611
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Pentru perforarea sau producerea de garnituri și inele de etanșare
  • Puternic, formă forjată, țeavă (partea de tăiere) strălucitoare
  • Interior ușor conic pentru îndepărtarea decupajelor
  • În conformitate cu DIN 7200 A

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 2 mm
  • Lungime mm (L): 100 mm
  • Cod: 35202
  • Greutate: 45g