• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Fer à friser D.2mm L.100mm

Réf.: 56035202
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pour diamètre de trou 2 mm
Type de produit emporte-pieces a arche

Identification et classification

Référence article 56035202
EAN / GTIN 4022668352020
Réf. fabricant 56035202
Article hors catalogue L60010 6611
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Pour perforer ou fabriquer des joints et des bagues d’étanchéité
  • Puissant, forme forgée, sifflet (partie tranchante) brillant
  • Intérieur légèrement conique pour enlever les découpes
  • Selon la norme DIN 7200 A

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 2 mm
  • Longueur mm (L): 100 mm
  • Codes art.: 35202
  • Poids: 45 g