Limă de atelier lungime lamă 250mm tăiat 2 rotund

Cod articol: 56033652
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Pile de atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 56033652
EAN / GTIN 4022668336525
Număr producător 56033652
L-Număr L60010 7573
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Dantură 2
  • Cu mâner din plastic

Caracteristică:

  • Dantură: 2
  • Lungimea pânzei: 250 mm
  • Lungime mm (L): 375 mm
  • Tip: rotund
  • Greutate: 200g