RCCW 2005 IC908 Plăcuţe pentru frezare rotundă cu cilindru de fixare și 8 indexări.

Cod articol.: 5603270
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5603270
EAN / GTIN 7291075160093
Număr producător 5603270
L-Număr L23970 442

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru frezare rotundă cu cilindru de fixare și 8 indexări.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 10 mm
  • Diametrul interior al locaşului de aşezare pentru plăcuţe (INSBD): 12 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8