ADKT 1505PDTR-76 IC928 Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale și nervuri pe fața de raclă pentru tăiere întreruptă (gata sinterizată)

Cod articol.: 5602363
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5602363
EAN / GTIN 7291075038538
Număr producător 5602363
L-Număr L23910 1111

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale și nervuri pe fața de raclă pentru tăiere întreruptă (gata sinterizată)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 13.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.75 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.63 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.54 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2