RXCW 0702 IC908 Plăcuţe rotunde, rotunde, neutre, rectificate cu precizie.

Cod articol.: 5602349
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5602349
EAN / GTIN 7291075118186
Număr producător 5602349
L-Număr L23910 1082

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rotunde, rotunde, neutre, rectificate cu precizie.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 3.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4