Spatulă de pictor 60mm

Cod articol.: 56022360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material, mâner
lemn
Tip produs
Şpaclu de pictor
Lăţime foaie de scule
60 mm
Lungimea totală
210 mm
Greutate
60 g
Standard
DIN 7216
Coadă/mâner
mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 56022360
EAN / GTIN 4022668223603
Număr producător 56022360
L-Număr L60010 6949
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • DIN 7216
  • Cu mâner oval din lemn
  • Lamă flexibilă, ascuțită

Caracteristică:

  • Lățimea frunzei: 60 mm
  • Lungime mm (L): 210 mm
  • Greutate: 60g
  • Lățime mm (b): 60 mm