Espátula de pintor 60mm

Número de artículo: 56022360
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material, mango madera
Tipo de producto Espátula para pintores
Anchura hoja de herramienta 60 mm
Longitud total 210 mm
Peso 60 g
Norma DIN 7216
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 56022360
EAN / GTIN 4022668223603
Número del fabricante 56022360
Número L L60010 6949
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • DIN 7216
  • Con mango ovalado de madera
  • Cuchilla flexible y afilada

Característica:

  • Anchura de la hoja: 60 mm
  • Longitud mm (L): 210 mm
  • Peso: 60 g
  • Anchura mm (b): 60 mm