Fir cu plumb 200 g

Cod articol.: 56022103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime fir cu plumb 2 m
Greutate 200 g
Tip produs Fir cu plumb

Identificare și clasificare

Cod articol 56022103
EAN / GTIN 4022668221036
Număr producător 56022103
L-Număr L60010 7130
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Fabricat din zinc turnat sub presiune
  • Cu cap de alamă deșurubabil

Caracteristică:

  • L [m]: 2 m
  • Greutate: 200g