Schietlood 200g

Artikelnummer: 56022103
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schietlood

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56022103
EAN/GTIN 4022668221036
Nummer fabrikant 56022103
L-nummer L60010 7130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Gemaakt van gegoten zink
  • Met afschroefbare kop van messing

Kenmerk:

  • L [m]: 2 m
  • Gewicht: 200 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan