CR D300-QT IC328 Plăcuţe de contur, cu diametrul de 32 mm și altele.

Cod articol.: 5602210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5602210
EAN / GTIN 7291075104165
Număr producător 5602210
L-Număr L23970 483

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de contur, cu diametrul de 32 mm și altele.

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.82 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.66 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 14.58 mm