Cuttere pentru șuruburi ″Standard-Plus″ L.750mmcapacitate maximă de tăiere 40HRc9mm²

Cod articol.: 56020034
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, roşu Roșu flacără
Serie Standard-Plus
Partea descrisă Griffe; Gummiauflagen; Schneidbacken
Denumirea producătorului Standard-Plus
Culoarea roşu; negru; argintiu
Model mâner Mâner din 3 componente
Materialul mâner cauciuc; plastic
Proprietăți mâner Ergonomic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Mâner prezent ja
Caracteristici Reglare rapidă; Cu limitator de cursă
Suprafaţă cromat; vopsit
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 750 mm
Greutate totală 4.000 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56020034
EAN / GTIN 4022668200345
Număr producător 56020034
L-Număr L60010 7259
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Reducerea forței manuale necesare cu până la 15
  • Limită de oprire cu zonă tampon foarte mare
  • Reglabil în mod infinit
  • pentru oțel de armare III + IV disponibil în comerț conform DIN 488 - rezistență aprox. 550 N / mm² - precum și pentru oțel de pretensionare și sârmă de oțel călit până la o rezistență de 1570 N / mm² (HRc 48)

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 48 HRc: 8 mm²
  • Performanță de tăiere 40 HRc: 9 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 11 mm²
  • Lungime mm (L): 750 mm
  • Greutate: 4000g