• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Cuttere pentru șuruburi ″Standard-Plus″ L.870mmcapacitate maximă de tăiere 40HRc11mm²

Cod articol.: 56020036
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, roşu Roșu flacără
Denumirea producătorului Standard-Plus
Culoarea roşu; negru; argintiu
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Caracteristici Reglare rapidă; Cu limitator de cursă
Suprafaţă cromat; vopsit
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 870 mm
Greutate totală 5.460 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56020036
EAN / GTIN 4022668200369
Număr producător 56020036
L-Număr L60010 7754
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Reducerea forței manuale necesare cu până la 15
  • Limită de oprire cu zonă tampon foarte mare
  • Reglabil în mod infinit
  • pentru oțel de armare III + IV disponibil în comerț conform DIN 488 - rezistență aprox. 550 N / mm² - precum și pentru oțel de pretensionare și sârmă de oțel călit până la o rezistență de 1570 N / mm² (HRc 48)

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 48 HRc: 9 mm²
  • Performanță de tăiere 40 HRc: 11 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 13 mm²
  • Lungime mm (L): 870 mm
  • Greutate: 5460g