SEKR 1203AF-N-42 IC328 Plăcuță pătrate foarte pozitivă pentru finisarea la 45°, precum și pentru prelucrarea medie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol.: 5601266
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5601266
EAN / GTIN 7291075066692
Număr producător 5601266
L-Număr L24170 79

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pătrate foarte pozitivă pentru finisarea la 45°, precum și pentru prelucrarea medie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4