Axa roții de tăiere

Cod articol.: 56010024
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Roată de tăiat
Lungimea totală 20 mm
Greutate totală 2 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56010024
EAN / GTIN 4022668100249
Număr producător 56010024
L-Număr L60010 7407
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • pentru dispozitiv de tăiat ţevi
  • pentru articolul 10026

Caracteristică:

  • pentru dispozitiv de tăiat ţevi: 10026; 10030; 10032
  • Lungime mm (L): 20 mm
  • Greutate: 2g