• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schneidradachse

Artikel-Nr.: 56010024

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schneidrad
Länge gesamt 20 mm
Gewicht gesamt 2 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56010024
EAN / GTIN 4022668100249
Herstellernummer 56010024
L-Nummer L60010 7407
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • für Rohrabschneider
  • für Artikel 10026

Merkmal:

  • für Rohrabschneider: 10026; 10030; 10032
  • Länge mm (L): 20 mm
  • Gewicht: 2 g