APKT 1003PDTR-8M IC520M HELIMILL - WSP cu muchie de tăiere elicoidală întărită pentru tăiere întreruptă și prelucrări grele.

Cod articol.: 5600614
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5600614
EAN / GTIN 7291075118803
Număr producător 5600614
L-Număr L23910 351

Descriere

Descriere:

HELIMILL - WSP cu muchie de tăiere elicoidală întărită pentru tăiere întreruptă și prelucrări grele.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.95 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.55 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2