Piatră abrazivă egalizată din carbură de siliciu (SiC), pentru carbură şi fontă grosier / fin, Lungime×lăţime: 150X50mm

Cod articol.: 558875 150X50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime segment 150 mm
Lățime segment 50 mm
Înălțime segment 25 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Piatră abrazivă
Formă dreptunghi
Materiale abrazive Carbură de siliciu
Granulaţie 100; 280; 320
Grad de fineţe fin; grosier
Lianți ceramică
Utilizare Extracție; Rotunjire; șlefuire fină
Recomandat pentru materiale metal
Lungimea totală 150 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 558875 150X50
EAN / GTIN 4260496536759
Producător/responsabil Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre mixte de şlefuit combinate ceramic cu grad de duritate O/P. O parte aspră pentru şlefuire prealabilă, o parte fină pentru finisare.
Carbură de siliciu într-un liant semidur. Jos granulaţie SiC 280 / 320 (fină); sus granulaţie SiC 100 (grosieră).

Aplicaţie:

Pentru debavurare, șlefuire a denivelărilor și rotunjirea muchiilor.

Notă:

Piatră abrazivă egalizată şi rectificată suplimentar, pentru o suprafaţă perfect plană.