Pierre à affûter pour le carbure et la fonte, carbure de silicium (SiC), égalisée grossier / fin 150X50 mm

Réf.: 558875 150X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse grossier / fin
Largeur 50 mm
Hauteur 25 mm
Longueur 150 mm
Type de produit Pierre à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558875 150X50
EAN / GTIN 4260496536759

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pierres d’affûtage combinées agglomérées à la céramique, degré de dureté O/P. Un côté grossier pour l’ébauche, un côté fin pour la finition.
Carbure de silicium dans un liant mi-dur. Face supérieure: SiC grain 280 / 320 (fin); face inférieure: SiC grain 100 (grossier).

Utilisation:

Pour l'ébavurage, le ponçage de finition d'inégalités, l'arrondissement d'arêtes.

Remarque(s):

Pierres à affûter égalisées également dressée pour une surface parfaitement plane.