Piatră abrazivă pentru oţel corindon (A) grosier / fin 125X50 mm

Cod articol: 558815 125X50
La cerere
În stoc
865 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon
Granulaţie 280 / 320; 100
Grad de fineţe grosier / fin
Lăţime 50 mm
Înălţime 20 mm
Lungime 125 mm
Tip produs Piatră abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558815 125X50
EAN / GTIN 4260496535257

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre mixte de şlefuit combinate ceramic cu grad de duritate O/P. O parte aspră pentru şlefuire prealabilă, o parte fină pentru finisare.
Corindon într-un liant semidur. Jos corindon normal (A) granulaţie 100 (grosieră); sus granulaţie de corindon nobil 280 / 320 (fină).

Aplicaţie:

Pentru debavurare, șlefuire a denivelărilor și rotunjirea muchiilor.

Notă:

A se utiliza de preferinţă cu ulei, parafină sau apă.