Brusni blok za čelik korund (A) grubo / fino 125X50 mm

Artikl br.: 558815 125X50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
834 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund
Granulacija 280 / 320; 100
Stupanj finoće grubo / fino
širina 50 mm
Visina 20 mm
Duljina 125 mm
Vrsta proizvoda Kamen za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558815 125X50
EAN / GTIN 4260496535257

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Keramički vezan kombinirani brus sa stupnjem tvrdoće O/P. Gruba strana za grubo brušenje, fina strana za fino brušenje.
Korund srednje tvrdog vezanja. Donji dio normalnog korunda (A) zrno 100 (grubo); gornji dio plemenitog korunda zrno 280 / 320 (fino).

Upotreba:

Za skidanje srha, fino brušenje kontura, zaobljavanje rubova.

Napomena:

Posebno kamenje za poliranje te izjednačavanje je dostupno na upit.