{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Material abraziv lățime | 13 mm | |
| Material abraziv lungime | 610 mm | |
| Maşină acţionată | Maşini cu bandă | |
| Grad de fineţe | foarte fin | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Serie | SC-BS | |
| Denumirea producătorului | SC-BS | |
| Execuție | A very fine | |
| Culoarea | albastru | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Comparație granulație max. | 280 | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 558500 280 | |
| EAN / GTIN | 4001895441240 | |
| Număr producător | 7000068015 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |