• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bande abrasive en nylon (A) SC-BS, 13×610 mm, Comparaison grain: 280

Réf.: 558500 280
Prix par 1 unité (9,48 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    5,78 € / 1 unité
    (9,48 € / 1 Metre)
  • De 25 unités
    4,81 € / 1 unité
    (7,89 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
1 521 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SC-BS
Référence fabricant SC-BS
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 13 mm
Longueur abrasif 610 mm
Machine motrice machines à bandes
Degré de finesse type très fin
Support Nylon
Liant résine et résine synthétique
Exécution A very fine
Couleur bleu
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Abrasif corindon normal (A)
Comparaison grain max. 280
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 558500 280
EAN / GTIN 4001895441240
Réf. fabricant 7000068015
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
15
Acier < 900 N/mm²
 
10
Acier < 1400 N/mm²
 
10
Acier < 55 HRC
 
10
Acier < 60 HRC
 
10
Acier < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
10
Peinture
 
10
Uni
 
10
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, fini uniforme, faible échauffement.
Bande nylon souple pour une utilisation sur machines manuelles.

Utilisation:

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d'obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l'élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.