• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BS, 13×457 mm, Comparaţie granulaţie: 100

Cod articol.: 558490 100
Preț per 1 buc. (7,79 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,56 € / 1 buc.
    (7,79 € / 1 Metre)
  • de la 25 bucăți
    2,97 € / 1 buc.
    (6,50 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 13 mm
Material abraziv lungime 457 mm
Disc purtător material textil
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Serie SC-BS
Denumirea producătorului SC-BS
Execuție A coarse
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 100
Comparație granulație max. 100
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 558490 100
EAN / GTIN 4054596773936
Număr producător 7000068033
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
15
Oţel < 900 N/mm²
 
10
Oţel < 1400 N/mm²
 
10
Oţel < 55 HRC
 
10
Oţel < 60 HRC
 
10
Oţel < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastic, GRP
 
10
Lemn
 
10
Lăcuit
 
10
Uni
 
10
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulaţie cu liant de răşină sintetică, durabilitate îndelungată, finisare uniformă a suprafeţelor, disipare bună a căldurii.
Bandă nylon, flexibilă pentru utilizare pe maşini manuale.

Aplicaţie:

Pentru rectificarea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate pentru rezultate consecvente şi reproductibile. Sunt recomandate, de asemenea, pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare şi a decolorărilor.