{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Forme | forme plate | |
| Largeur abrasif | 13 mm | |
| Longueur abrasif | 457 mm | |
| Support | non-tissé | |
| Machine motrice | machines à bandes | |
| Degré de finesse | type grossier | |
| Support | Nylon | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Série | SC-BS | |
| Référence fabricant | SC-BS | |
| Exécution | A coarse | |
| Couleur | marron | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Bandes abrasives | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Comparaison grain min. | 100 | |
| Comparaison grain max. | 100 | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 558490 100 | |
| EAN / GTIN | 4054596773936 | |
| Réf. fabricant | 7000068033 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |