Bandă de şlefuit din corindon cu zirconiu (ZA) GRIT R, 75×2000 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 558453 80
Preț per 1 buc. (4,95 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 75 mm
Material abraziv lungime 2.000 mm
Disc purtător ţesătură
Suport de material abraziv Poliester
Liant Rășină și rășină sintetică
Serie GRIT R
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 558453 80
EAN / GTIN 2050001032775
Număr producător 69903009000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit de calitate, ţesătură de poliester heavy-duty cu liant din răşină sintetică, corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire abraziv (şlefuire fără degajare de căldură).

Aplicaţie:

Pentru maşini de şlefuit cu bandă GRIT din seria GX, GIS, GI.