Brusný pás zirkonový korund (ZA) GRIT R, 75×2000 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 558453 80
Sleva
247,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 100,00 / 1 Metre)
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 75 mm
Délka brusiva 2 000 mm
Nosný kotouč tkanina
Podklad brusného materiálu Polyester
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada GRIT R
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558453 80
EAN / GTIN 2050001032775
Číslo výrobce 69903009000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Dřevo
 
23
suché
 

Popis

Provedení:

Špičkový brusný pás, extra těžká polyesterová tkanina s plnou vazbou ze syntetické pryskyřice, zirkonový korund (ZA) s aktivním brusným pojivem (chladný brus).

Použití:

Pro pásové brusky GRIT řady GX, GIS, GI.