{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Material abraziv lățime | 50 mm | |
| Material abraziv lungime | 2.000 mm | |
| Disc purtător | ţesătură | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Suport de material abraziv | Poliester | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Serie | Cubitron™II 984F | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; oțel; Titan | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 558452 80 | |
| EAN / GTIN | 4046719801589 | |
| Număr producător | 7000060849 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |