{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Šířka brusiva | 50 mm | |
| Délka brusiva | 2 000 mm | |
| Nosný kotouč | tkanina | |
| Hnací stroj | Stacionární bruska | |
| Podklad brusného materiálu | Polyester | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | Cubitron™II 984F | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| vhodné pro materiál | hliník; Ušlechtilá ocel; ocel; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 558452 80 | |
| EAN / GTIN | 4046719801589 | |
| Číslo výrobce | 7000060849 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |