Bandă de şlefuit din corindon cu zirconiu (ZA) ZK713X, 75×3500 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 558355 80
Preț per 1 buc. (3,80 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,30 € / 1 buc.
    (3,80 € / 1 Metre)
  • de la 10 bucăți
    11,08 € / 1 buc.
    (3,17 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Zahnung ZK713X
Cuprins 1 buc.
Formă Formă dreaptă
Material abraziv lățime 75 mm
Material abraziv lungime 3.500 mm
Disc purtător ţesătură
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Suport de material abraziv Ţesătură
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Recomandat pentru material Fontă; Metale neferoase; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 558355 80
EAN / GTIN 4018875385654
Număr producător 738565
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit ultraperformantă cu corindon cu zirconiu (ZA) pentru o rată înaltă de îndepărtare. Autoascuţirea continuă oferă, spre deosebire de corindonul normal, o durabilitate mai mare şi o putere de şlefuire mai ridicată, păstrând aceeaşi calitate a suprafeţei.
Ţesătură X (robustă) pentru o rată mare de îndepărtare pe maşinile staţionare.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor şi aliajelor cu oţel, fontelor, precum şi a metalelor neferoase.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.