Bandă de şlefuit din corindon cu zirconiu (ZA) ZK713T, 40×760 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 558304 80
Preț per 1 buc. (2,42 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,84 € / 1 buc.
    (2,42 € / 1 Metre)
  • de la 10 bucăți
    1,54 € / 1 buc.
    (2,03 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
1.132 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins
1 buc.
Formă
plat
Material abraziv lățime
40 mm
Material abraziv lungime
760 mm
Disc purtător
ţesătură
Maşină acţionată
Maşini cu bandă
Suport de material abraziv
Ţesătură
Liant
Rășină și rășină sintetică
Serie
ZK713T
Conținut unitate
bucată
Tip produs
Bandă de şlefuit
Materiale abrazive
Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă)
80 mesh
recomandat pentru material
Fontă; Metale neferoase; oțel
Grupă de materiale
Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max.
0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 558304 80
EAN / GTIN 4018875873113
Număr producător 787311
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit ultraperformantă cu corindon cu zirconiu (ZA) pentru o rată înaltă de îndepărtare. Autoascuţirea continuă oferă, spre deosebire de corindonul normal, o durabilitate mai mare şi o putere de şlefuire mai ridicată, păstrând aceeaşi calitate a suprafeţei.
Ţesătură T (robust-flexibilă) cu flexare specială pentru prelucrarea chiar şi a razelor înguste pe maşinile operate manual.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor şi aliajelor cu oţel, fontelor, precum şi a metalelor neferoase.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.