Bandă de şlefuit din corindon cu zirconiu (ZA) ZK713T 120

Cod articol: 558220 120
(3,36 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,11 € / buc.
    (3,36 € / 1 Metre)
  • de la 100 buc.
    0,93 € / buc.
    (2,82 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
1.978 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură ZK713T
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 120
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 10 mm
Lungimea benzii de şlefuit 330 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558220 120
EAN / GTIN 4018875003138
Număr producător 700313

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit ultraperformantă cu corindon cu zirconiu (ZA) pentru o rată înaltă de îndepărtare. Autoascuţirea continuă oferă, spre deosebire de corindonul normal, o durabilitate mai mare şi o putere de şlefuire mai ridicată, păstrând aceeaşi calitate a suprafeţei.
Ţesătură T (robust-flexibilă) cu flexare specială pentru prelucrarea chiar şi a razelor înguste pe maşinile operate manual.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor şi aliajelor cu oţel, fontelor, precum şi a metalelor neferoase.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.