Schleifband Zirkonkorund (ZA) ZK713T, 10×330 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 558220 120
Preis pro 1 Stück (3,52 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,16 € / 1 Stück
    (3,52 € / 1 Meter)
  • ab 100 Stück
    0,97 € / 1 Stück
    (2,94 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 396 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZK713T
Inhalt 1 St.
Form gerade
Schleifmittel Breite 10 mm
Schleifmittel Länge 330 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Schleifmittelunterlage Gewebe
Bindung Harz und Kunstharz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Korngröße (Mesh) 120 Mesh
geeignet für Material Guss; Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558220 120
EAN / GTIN 4018875003138
Herstellernummer 700313
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Holz
 
23
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund (ZA) für hohen Abtrag. Die kontinuierliche Selbstschärfung ermöglicht im Vergleich zu Normalkorund eine längere Standzeit bei höherer Schnittleistung und gleichbleibender Oberflächengüte.
T-Gewebe (robust-flexibel) mit Spezialflexung zur Bearbeitung auch enger Radien auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.