Bandă de şlefuire din corindon normal (A) KK711T, 20×520 mm, Granulaţie: 40

Cod articol.: 558012 40
Preț per 1 buc. (2,31 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,20 € / 1 buc.
    (2,31 € / 1 Metre)
  • de la 20 bucăți
    1,00 € / 1 buc.
    (1,92 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
871 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Material abraziv lățime 20 mm
Material abraziv lungime 520 mm
Disc purtător ţesătură
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Suport de material abraziv Ţesătură
Serie KK711T
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Fontă; lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 558012 40
EAN / GTIN 4018875026151
Număr producător 702615
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastic, GRP
 
10
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă universală de şlefuit acoperită cu corindon normal (A). Suportul de şlefuit este proiectat optim pentru tipul de granulaţie şi de bandă de şlefuire.
Granulaţie 40 - ţesătură X (robustă). Granulaţie 60 până la 180 - ţesătură T (robust-flexibilă) cu flexare specială. Optimă pentru utilizarea pe maşini de şlefuit manuale.

Aplicaţie:

Utilizare universală pe toate materialele uzuale: oţel, metale neferoase, fontă, aliaje de aluminiu, lemn.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.