• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Curăţitor abraziv universal, 80×50×20 mm, Tip: F

Cod articol.: 557660 F
Reducere
4,07 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Formă dreaptă
Material abraziv lățime 50 mm
Material abraziv lungime 80 mm
Grad de fineţe fin
Liant Elastic
Conținut unitate bucată
Tip produs Corpuri de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 557660 F
EAN / GTIN 4045197241771
Număr producător 557660 F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corp abraziv flexibil pentru şlefuire manuală, granulaţie legată elastic (durabilitate mare, posibilitate de consumare completă). Datorită liantului poros corpul de şlefuit nu se înfundă niciodată. Recomandat pentru şlefuirea umedă sau uscată. Rezistent la apă şi la ulei.
Versiunea economică cu corindon (A).

Aplicaţie:

Universală pentru curăţarea, lustruirea, netezirea, mătuirea şi şlefuirea tuturor materialelor.

Notă:

Apa, parafina, pasta de lustruire sau alţi agenţi asemănători sporesc eficacitatea.