Universalslipklots 80×50×20 mm F HOLEX

Article no.: 557660 F
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 831 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

finhetsgrad fin
Längd 80 mm
Bredd 50 mm
höjd 20 mm
Produktslag Slipklots

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557660 F
EAN / GTIN 4045197241771

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Flexibel handslipklots med elastiskt bundna slipkorn, helt genomsatta (lång brukstid, kan slitas ned fullständigt). Bindningen med öppna porer gör att slipmaterialet aldrig sätts igen. Lämplig för både våt- och torrslipning. Vatten- och oljebeständig.
Prisvärt utförande.

Användningsdata:

Universell för rengöring, polering, glättning, mattpolering och slipning av alla material.

Anmärkning:

Vatten, fotogen, pasta eller liknande tillsatser höjer slipeffekten.