Clemă de blocare verticală cu mâner verde

Cod articol.: 557609
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557609
EAN / GTIN 4020772012427
Număr producător 557609
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de blocare verticală cu mâner verde, oțel inoxidabil, lustruit.
Niturile din bucșele lagărelor lubrifiate funcționează.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu contrasuport.
De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4
  • F1: 7,0kN
  • Greutate: 810 g
  • Dimensiuni: 4
  • B min: 43
  • B max: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 9,0
  • E max: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5