• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Svislá pojistná upínka se zelenou rukojeťí

Artiklové číslo: 557609
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557609
EAN / GTIN 4020772012427
Číslo výrobce 557609
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Descripción:

Abrazadera de bloqueo vertical con empuñadura verde, acero inoxidable, pulido.
Remaches en bujes de rodamientos lubricados funcionando.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con contrasoporte.
También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 7,0 kN
  • peso: 810 g
  • Tamaño: 4
  • B min: 43
  • B max.: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 9,0
  • E max.: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5