• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de soft pad-uri, 20 buc. moale, 140×115×5 mm, Granulaţie: 220

Cod articol.: 557545 220
Setați prețul 20 buc. (1,74 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 20 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 20 buc.
Formular de descriere plat
Material abraziv lățime 115 mm
Material abraziv lungime 140 mm
Înălțimea materialului abraziv 5 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Material spongios
Liant Rășină și rășină sintetică
Grad de duritate Netratat
Conținut unitate bucată
Tip produs Burete de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 220 mesh
Suprafaţă de şlefuit unilateral

Identificare și clasificare

Cod articol 557545 220
EAN / GTIN 4046719201723
Număr producător 7000043359
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Soft pad cu structură poroasă cu distribuire a presiunii. Acoperit cu strat de corindon (A).
Acoperire pe 1 parte.

Avantaj:

  • Elastic, fără formare de curburi şi cute.
  • Toţi bureţii sunt recomandaţi şi pentru şlefuire umedă.
  • Încărcare redusă la înfundare, lavabil.

Aplicaţie:

Şlefuirea fină a contururilor, muchiilor şi locurilor greu accesibile, de ex. pregătirea înainte de vopsire, curăţare. Şlefuire umedă şi uscată.