• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de esponjas suaves, 20 piezas blando, 140×115×5 mm, Tamaño de grano: 220

Número de artículo: 557545 220
Establecer precio 20 unidades (1,88 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
909 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 20 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 20 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 115 mm
Longitud del abrasivo 140 mm
Altura del abrasivo 5 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Espuma
Ligadura Resina y resina sintética
Grado de dureza Blando/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Esponja abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 220 malla
Superficie de rectificado de un lado

Identificación y clasificación

Número de artículo 557545 220
EAN / GTIN 4046719201723
Número del fabricante 7000043359
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Esponja suave con estructura de espuma para la distribución de la presión. Recubrimiento de corindón (A).
Con recubrimiento en 1 lados.

Ventaja:

  • Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.
  • Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.
  • Reducida tendencia al embotamiento, lavables.

Aplicación:

Rectificado de precisión de contornos, cantos y puntos de difícil acceso, p. ej., preparación antes de la pintura, limpieza. Rectificado en seco y en húmedo.