CaraFin Pad de lustruire diamantat, 125×175 mm, Granulaţie: D3µm

Cod articol.: 557515 D3
Preț per 1 buc. (1504,09 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bloc de polizat
Materiale abrazive Diamant (D)
Lungime 175 mm
Lăţime 125 mm
Granulaţie 3
Grad de fineţe foarte fin
Nivel de şlefuire etapă de lustruire cu luciu
Compatibilitatea materialelor Toate metalele; metale neferoase
Serie CaraFin
Denumirea producătorului CaraFin Diamant Polierpad
Prescurtare pentru material abraziv D
Liant Poliuretan (PU)

Identificare și clasificare

Cod articol 557515 D3
EAN / GTIN 4045197995865
Număr producător 557515 D3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte cu monocristale de diamant. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.
Pad de lustruire cu diamant CaraFin (EVA) cu structură deschisă, nu se îmbâcseşte.

Avantaj:

Nu mai sunt necesari timpi de inactivitate pentru preparare și curățare, cum este în cazul pastelor diamantate.
Din spumă poliuretanică elastică de înaltă calitate.

Aplicaţie:

Etapă de lustruire finală sau şlefuire cu luciu, manuală şi realizată cu acurateţe a suprafeţelor polizate pentru toate materialele dure şi neferoase. Lustruire rapidă datorită eficienţei mari de tăiere.
Recomandat pentru lustruire umedă şi uscată.