• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

CaraFin Diamant-polerdyna, 125 × 175 mm, Kornstorlek: D3µm

Art-nr.: 557515 D3
Pris per 1 st. (SEK 18899,30 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
283 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek (µm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CaraFin
Mått 125×175 mm
Slipmedlets beteckning D
Längd 175 mm
Bredd 125 mm
polersteg Glanspolering
Produktslag Polerblock

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 557515 D3
EAN/GTIN 4045197995865
Tillverkarens nummer 557515 D3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med monokristallin diamant. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.
CaraFin Diamant-polerdyna (EVA) med öppen struktur, sätts inte igen.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.
Av högvärdig, elastisk polyuretanskumplast.

Användningsdata:

Manuell, konturtrogen finishpolering eller glanspolering av polerade ytor på alla hårda material och icke-järnmetaller. Snabb polering tack vare hög avverkningsförmåga.
Lämplig för våt- och torrpolering.