CaraFin Pad de lustruire diamantat D10 µm

Cod articol: 557515 D10
(1436,36 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CaraFin
Dimensiune 125×175 mm
Prescurtare pentru material abraziv D
Lungime 175 mm
Lăţime 125 mm
Nivel de şlefuire Etapa de lustruire finală
Tip produs Bloc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557515 D10
EAN / GTIN 4045197994646

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte cu monocristale de diamant. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.
Pad de lustruire cu diamant CaraFin (EVA) cu structură deschisă, nu se îmbâcseşte.

Avantaj:

Nu mai sunt necesari timpi de inactivitate pentru preparare și curățare, cum este în cazul pastelor diamantate.
Din spumă poliuretanică elastică de înaltă calitate.

Aplicaţie:

Etapă de lustruire finală sau şlefuire cu luciu, manuală şi realizată cu acurateţe a suprafeţelor polizate pentru toate materialele dure şi neferoase. Lustruire rapidă datorită eficienţei mari de tăiere.
Recomandat pentru lustruire umedă şi uscată.