Hârtie de şlefuit (SiC) rezistentă la apă Matador, 230×280 mm, Granulaţie: 360

Cod articol.: 557500 360
Preț per 1 buc. (12,81 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,82 € / 1 buc.
    (12,81 € / 1 Square metre)
  • de la 50 bucăți
    0,68 € / 1 buc.
    (10,63 € / 1 Square metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.009 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Matador
Denumirea producătorului 911 A
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 280 mm
Material abraziv lungime 230 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Hârtie
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 360 mesh
Recomandat pentru material Sticlă
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 557500 360
EAN / GTIN 4002748308703
Număr producător 130870
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie din latex foarte rezistentă şi flexibilă, acoperită uniform cu carbură de siliciu (SiC). Granulaţie cu aderenţă bună, putere de şlefuire mare şi durabilitate ridicată.
Dimensiunea foii 230×280 mm.

Aplicaţie:

Mai ales pentru şlefuirea în construcţia de caroserii, în ateliere de reparaţii şi vopsitorii, pentru şlefuirea fină a suprafeţelor lăcuite sau chituite.